pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA2-U4 CAPOCORDA A FORCELLA SEZ.10MMQ VITE 4 MM - A2-U4

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA2-U4 CAPOCORDA A FORCELLA SEZ.10MMQ VITE 4 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 4

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Sezione nominale - 10...10 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692046075

Codice prodotto

CEMA2-U4

Cod. produttore

A2-U4

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

4

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Sezione nominale:

10...10 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA A FORCELLA SEZ.10MMQ VITE 4 MM.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame