Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 185...185 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 185...185 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 530 mm
Larghezza della banda: 76 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Materiale: Rame
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Diametro esterno: 35.06 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 29.82 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...45 mm
Materiale: Metallo