CEMBRE SPA - CEMMTA185-C14-60 CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.185MM - MTA185-C14-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 185...185 mm²
Sezione nominale alluminio, SE - 185...185 mm²
Materiale - Alluminio/rame
Adatto per fune Al/St - no
Confezione
3 PZ
EAN
8016692070674
Codice prodotto
CEMMTA185-C14-60
Cod. produttore
MTA185-C14-60
Produttore
CEM
Forma della sezione:
A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
185...185 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
185...185 mm²
Materiale:
Alluminio/rame
Adatto per fune Al/St:
no
Sezione nominale St:
185 mm²
Sigillato longitudinalmente:
no
Forma della bussola:
Lungo


