Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Tipologia: Completo (con perno di trazione)
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 70...70 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 10...10 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Forma della sezione: Tondo
Materiale: Alluminio
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 150...150 mm²
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 28...28 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.4...1.8 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm