Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Nero
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 3
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Adatto per: Connettore per collegamento schermatura
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 20...21 mm
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 26...27 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 600...800 mm²
Tipologia: Ioni di litio
Portata: 5.2 Ah
Tensione nominale: 18 V
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 1...10 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 16...25 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm