CEMBRE SPA - CEM48902-HF TARGA MG-VRT-R BIANCO 62X68 HALOGEN FREE - 48902-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 68 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8051316035875
Codice prodotto
CEM48902-HF
Cod. produttore
48902-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
68 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
62 mm
Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


