Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 20 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1...1.4 mm
Diametro filo: 1...1.4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 35...35 mm²
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione: 120...120 mm²
Applicazione: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Sezione: 70...70 mm²
Applicazione: Capicorda tubolari isolati e connettori
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 25 mm
Larghezza: 80 mm