CEMBRE SPA - CEM88906 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC 25X50 - 88906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 50 mm
Trasparente - no
Confezione
200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692467245
Codice prodotto
CEM88906
Cod. produttore
88906
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
50 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC 25X50.. Materiale di identificazione


