Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Sezione nominale: 400 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Pannello
Materiale: Plastica
Larghezza: 430 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Colore: Verde
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Completo (con perno di trazione)
Forma del foro: Rettangolare
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile


























.jpg?847584778268609095999A72A4867C807D989698B1A991A2B7AA81B8CA9658667973BEB5B9&ts=1791978133911&type=small)