pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA03-M4 CAPOCORDA SEZ.0,25-1,5MMQ VITE 4MM - A03-M4

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA03-M4 CAPOCORDA SEZ.0,25-1,5MMQ VITE 4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 4

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692037905

Codice prodotto

CEMA03-M4

Cod. produttore

A03-M4

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

1.5 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

4

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

Altro

Capicorda per conduttori in rame con occhiello