Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Completo (con perno di trazione)
Forma del foro: Rettangolare
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Colore: Arancione
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 27...28 mm
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 30...31 mm
Lunghezza totale: 486 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 45 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Sezione nominale: 6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 25 mm²
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)