pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMB-TC4500 UTENS.TRANCIAFUNI BATTERIA CU-AL/ACC 45 - B-TC4500

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMB-TC4500 UTENS.TRANCIAFUNI BATTERIA CU-AL/ACC 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 45 mm

  • Esecuzione/azionamento - A batteria-idraulico

  • Lunghezza totale - 486 mm

  • Testina di taglio sostituibile - sì

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692867403

Codice prodotto

CEMB-TC4500

Cod. produttore

B-TC4500

Produttore

CEM

Adatto per il diametro max. del cavo:

45 mm

Esecuzione/azionamento:

A batteria-idraulico

Lunghezza totale:

486 mm

Testina di taglio sostituibile:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

sì

Ganasce taglienti sostituibili:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

B-TC4500 è adatto ad effettuare iltaglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio- acciaio. Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato. V 5.2 Ah ad alta capacità. Maggiore velocità di taglio e forza sviluppata grazie al nuovo sistema oleodinamico a due velocità idrauliche. La testa è facilmente apribile per poter effettuare il taglio di cavi passanti; grazie all’equilibratura delle masse ed alla testa ruotabile di 180°, risultaestremamente versatile e maneggevole. Provvisto di valvola di massima pressione. Il nuovo design, il peso ridotto ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l’uso; il corpo in materiale plastico bicomponente assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni di impiego, grazie alla sua struttura rigida e maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie agli inserti in gomma. La silenziosità, l’illuminazione della zona di lavoro realizzata mediante luci led e l’assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole. La batteria è provvista di indicatori a led che consentono di conoscere l'autonomia residua in qualsiasi momento, premendo l'apposito pulsante. Temperatura di funzionamento: da -15a +50 °C.