Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2644 prodotti
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Grado di protezione (IP): IP40
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di memoria: EEPROM
Altezza: 6 mm
Tipo di accessori meccanici: Altro
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Materiale del corpo: Alluminio
Esecuzione dell'uscita analogica: 4 mA ... 20 mA
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Materiale del corpo: Ottone
Profondità: 75 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 8