pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW002E BIW1-E310-M0300-P1-S115 - BIW002E

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW002E BIW1-E310-M0300-P1-S115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 4 mA ... 20 mA

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Larghezza del sensore - 31.8 mm

  • Altezza del sensore - 31.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078664463

Codice prodotto

BAUBIW002E

Cod. produttore

BIW002E

Produttore

BAU

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita analogica:

4 mA ... 20 mA

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza del sensore:

31.8 mm

Altezza del sensore:

31.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Sistema di misurazione della corsa induttivo