Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Categoria: 5e
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: U/UTP
Lunghezza: 1.8 m
Collegamento 2: HDMI
Esecuzione collegamento 2: Presa
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Tipologia: Connettore
Tipo di collegamento: Vite
Esecuzione collegamento 2: Presa
Collegamento 1: Cinch
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Colore: Giallo
Diametro del perno: 4 mm
Numero di fili: 4
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 10 W
Categoria: 6
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: U/UTP
Colore: Rosso
Tipo di collegamento: Vite
Diametro del perno: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connettore
Tensione di funzionamento massima: 50 V
Capacità di carico corrente: 7.5 A
Materiale: Plastica
Tipologia: Interruttore
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di collegamento: Altro