pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP53-2 SPINA COAX SCHERMATA TV 9.5MM - 53-2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di collegamento - Vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017443040632

Codice prodotto

ALP53-2

Cod. produttore

53-2

Produttore

ALP

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Vite


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Qualità: HQ

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite