Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 23 mm
Diametro interno prima della retrazione: 40 mm
Categoria: 6
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: S/FTP
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 50 mm
Categoria: 6
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: U/UTP
Colore: Nero
Corrente nominale: 16 A
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Colore del pulsante: Rosso
Tattile: sì
Colore: Nero
Tipo di collegamento: Vite
Diametro del perno: 4 mm
Angolo del fascio luminoso: 25 °
Tensione nominale: 3.2 V
Corrente nominale: 20 mA
Tensione di funzionamento massima: 50 V
Capacità di carico corrente: 30 A
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 65 mm
Attacco lampada: E27