pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-114-2 SPINA BANANA COLORE NERO 4MM - 20-114-2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Vite

  • Diametro del perno - 4 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443606630

Codice prodotto

ALP20-114-2

Cod. produttore

20-114-2

Produttore

ALP

Tipo di collegamento:

Vite

Diametro del perno:

4 mm

Colore:

Nero

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PE Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 5mm Diametro Pin: 4mm