Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Giallo
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Verde
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Angolo del fascio luminoso: 25 °
Tensione nominale: 3.2 V
Corrente nominale: 20 mA
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: SMA
Tipo di collegamento: Crimpato/saldato
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 1400 A