pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO446-02WW FAR.INCAS.2VIE 24VDC 2W IP67 3000K - JO446-02WW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443599284

Codice prodotto

ALPJO446-02WW

Cod. produttore

JO446-02WW

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 20lm CRI: 80 Angolo di emissione: 105° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 2.3W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 76mm Diametro: ø55mm Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa Montaggio: A pavimento Foro incasso: ø44mm Grado di protezione: IP67 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Cornice: Acciaio Diffusore: Vetro temprato Capacità di carico: ø10mm 1330Kg Connessioni: Cavo libero Tipologia cavo: H05RNF Lunghezza cavo: 0.5m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.