Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2869 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 1400 A
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 800 A
Adatto per connettore RJ: sì
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Colore del pulsante: Nero
Tattile: sì
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 8 Ah
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: S/FTP