pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-007B PULS.1PON/OFF SALDARE ZN-AL NERO 8MM - 330-007B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - sì

  • Diametro del foro - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443650145

Codice prodotto

ALP330-007B

Cod. produttore

330-007B

Produttore

ALP

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Tattile:

sì

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: Convesso
Luminoso: no
Colore: Nero
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@24Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø8mm
Materiale corpo: Zn-Al
Attuatore: Zn-Al
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C