Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 28 mm
Attacco lampada: G13
Tipo di connettore: F
Montaggio su guide DIN: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita max.: 8 A
Potenza nominale: 60 W
Larghezza dell'apparecchio: 32.95 mm
Altezza dell'apparecchio: 31.7 mm
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Materiale del conduttore: Rame
Colore del rivestimento: Nero
Numero di fili: 8
Tipo di connettore: BNC
Tipo di collegamento: Vite
Tensione nominale: 45...50 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Portata: 9000 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 50 mm