Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Portata: 600 mAh
Tensione nominale: 2.4 V
Designazione IEC: HR03
Portata: 1800 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Numero di celle: 1
Materiale: Stagno/rame
Contenuto di stagno: 99 %
Diametro: 1 mm
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio medio 20-40°
Potenza totale: 12 W
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione nominale: 20...30 V
Attacco lampada: E14
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connettore
Tipologia: Connettore
Tipo di collegamento: Vite
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 4
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sovratensore: no
Collegamento 2: Cinch
Collegamento 1: XLR
Esecuzione collegamento 1: Connettore