pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP55 SPINA COASSIALE A 90 TV 9.5MM SCHERMATA - 55

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di collegamento - Vite

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017443040731

Codice prodotto

ALP55

Cod. produttore

55

Produttore

ALP

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Vite

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: IEC Ø9,5mm Colore: Bianco Orientamento: 90° Qualità: HQ Adatto per cavo RG: 59 Adatto per: Cavo coassiale ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Plastico Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 6mm