Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipologia: Idruro di nichel-metallo
Portata: 2000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Tipologia: Connettore
Tipo di collegamento: Vite
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 32 A
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 10 m
Numero di fili: 3
Temperatura d'esercizio: 100...500 °C
Con regolazione della temperatura: no
Montaggio su guide DIN: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita max.: 10 A
Tensione: 230 V
Potenza nominale: 30 W