Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Collegamento 2: HDMI
Esecuzione collegamento 2: Presa
Esecuzione collegamento 1: Presa
sezione nominale del conduttore: 0.22 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 6
Lunghezza: 1.8 m
Altezza: 49.6 mm
Larghezza: 36.5 mm
Categoria: 7
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: S/FTP
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: S/FTP
Categoria: 6
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: U/UTP
Lunghezza: 5 m
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: no
Tensione di sistema nom. 24 V DC: no
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: no
Tensione di sistema nom. 24 V DC: no
Categoria: 6
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Collegamento 2: HDMI
Esecuzione collegamento 2: Connettore
Esecuzione collegamento 1: Presa
Tipologia: Litio-fosfato di ferro (LFP)
Tensione nominale: 51.2 V
20h capacità: 200 Ah