pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHT6415AN REGOLATORE DI CARICA MPPT - 12/24/36/... - RHT6415AN

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC - no

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC - no

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443683990

Codice prodotto

ALPRHT6415AN

Cod. produttore

RHT6415AN

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

no

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

no

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

340 mm

Larghezza:

119 mm

Profondità:

236 mm


Caratteristiche Generali
Tipo: MPPT
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V, 36V, 48V
Corrente di ricarica max: 60A
Tensione massima pannelli: 150Vdc
Batterie compatibili: Piombo AGM, Piombo Gel, Piombo acido libero, Litio senza BMS, Litio con BMS
Comunicazione BMS esterno: No
Tensione batteria min: 8Vdc
Tensione batteria max: 68Vdc
Collegamento interno: Negativo comune
Compensazione di temperatura: Si
Comunicazione: Modbus su RS485
Display Interno: Display LCD
Display Remoto: Si
Parametri configurabili: Tensione di sgancio carico, Tensione di riaggancio carico

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 236mm x 119mm x 340mm
Peso: 4.5kg
Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20