Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4920 prodotti
Colore: Blu
Capacità: 400 ml
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 70 mm
Con foro di centraggio: sì
Dimensione nominale: 16 mm
Rivestimento: Metallo duro
Quantità: 250 g
Colore: Rosso
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.4 mm
Larghezza della lama: 2.5 mm
Forma: Standard
Lunghezza: 180 mm
Isolato: sì
Adatto per il diametro max. del cavo: 10 mm
Sezione max. del cavo: 24 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano