pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70970075 GIRAVITI M7097X75 - M70970075

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70970075 GIRAVITI M7097X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Isolato - sì

  • Lunghezza della lama - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157101341

Codice prodotto

ABCM70970075

Cod. produttore

M70970075

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

2.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

0.4 mm

Isolato:

sì

Lunghezza della lama:

75 mm

Esecuzione di precisione:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Dispositivo di serraggio:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Giravite a TAGLIO da 2,5mm. Per elettricisti. Con lama in acciaio al cromo. Impugnatura anatomica bicomponenete con foro trasversale.