Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4920 prodotti
Flessibile: no
Apertura chiave: 5 mm
Con isolamento di protezione 1000 V: sì
Potenza nominale assorbita: 2300 W
Temperatura d'esercizio: 50...650 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 54 mm
Tipologia: Martello da fabbro
Peso testa: 500 g
Materiale del manico: Legno
Dimensione (TX): 6
Lunghezza della lama: 60 mm
Con foro: no