ABC TOOLS SPA - ABCH51664000 LIVELLA LASER H 5166/4 - H51664000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007368096207
Codice prodotto
ABCH51664000
Cod. produttore
H51664000
Produttore
ABC
I sistemi laser sono particolarmente adatti per molteplici impieghi, per misurazione, regolazione, livellamento, posa di tubi e cavi, ecc., in ambienti interni ed esterni Livelle con dispositivo laser integrato Mod. Torpedo 3 In profilato di duralluminio resistente a polvere, sporcizia e impermeabile Con 3 raggi laser: orizzontale, verticale e laterale per effettuare allineamenti vari di piastrelle, filo a piombo, angolo retto, costruzione di gradini, ecc. Diodi laser classe 2 con frequenza 635 nm Raggio di azione fino a 30 m - Precisione ?6 mm/20 m Completa di 3 bolle protette, base magnetica e foro filettato per fissaggio su treppiedi Alimentazione tramite 3 batterie AAA da 1,5 V - Lunghezza totale 240 mm


