WAGO ITALIA SRL - WAG812-113 MORSETTO PER BARRA COLLETTRICE PER BARRE - 812-113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 3...3 mm
Sammelschienenbreite - 10...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Breite der Klemme - 38 mm
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Packung
12 ST
EAN
4045454014919
Artikelnummer
WAG812-113
Herstellernummer
812-113
Hersteller
WAG
Sammelschienendicke:
3...3 mm
Sammelschienenbreite:
10...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
38 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
96 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


