WAGO ITALIA SRL - WAG215-311 SPINA A BANANA PER PRESA DA 4 MM D, NERA - 215-311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 4 mm
Mit Anschlusskabel - nein
Anreihbar - nein
Packung
50 ST
EAN
2000001387016
Artikelnummer
WAG215-311
Herstellernummer
215-311
Hersteller
WAG
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
4 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
schwarz
Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; 2,50 mm²; schwarz



