WAGO ITALIA SRL - WAG210-136 SPINA DI PROVA D 2 MM CON CAVO DI 500 MM - 210-136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 2 mm
Mit Anschlusskabel - nein
Anreihbar - nein
Packung
50 ST
EAN
7449074853922
Artikelnummer
WAG210-136
Herstellernummer
210-136
Hersteller
WAG
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
2 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
rot
Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung; rot


