VIMAR SPA - VIWV51012 CENTRALINO PARETE 12M IP55 +PT GRIGIO - V51012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352078956
Artikelnummer
VIWV51012
Herstellernummer
V51012
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
285 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
200 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
119 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
118 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
EMV-Ausführung:
nein


