VIMAR SPA - VIW21612 SUPPORTO 2M CENTRALI CON VITI - 21612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Packung
20 ST
EAN
8007352421387
Artikelnummer
VIW21612
Herstellernummer
21612
Hersteller
VIW
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


