Startseite

VEMER SPA - VEMVE475000 PC1R CONTROLLO CARICHI 1 RELE 32A - VE475000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE475000 PC1R CONTROLLO CARICHI 1 RELE 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 0...32 A

  • Ansprechstrom - 3.5...32 A

  • Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A

  • Max. Dauerstrom - 32 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123224

Artikelnummer

VEMVE475000

Herstellernummer

VE475000

Hersteller

VEM

Bemessungsstrom:

0...32 A

Ansprechstrom:

3.5...32 A

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

16 A

Max. Dauerstrom:

32 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Max. Abfallverzögerung:

9999 ms

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

250 V

Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):

4000 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Relè di controllo da barra DIN per la gestione della potenza assorbita in modo da impedire che, nel caso di accensioni contemporanee di più elettrodomestici, si verifichi un sovraccarico tale da provocare il distacco dell'interruttore generale (blackout). Quando necessario, lo strumento provvede al distacco del carico ritenuto non prioritario per evitare che la potenza assorbita sia superiore alla soglia impostata e causi di conseguenza il blackout. Può comandare un singolo carico (o un singolo gruppo di carichi).