UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78043-04 78 MINICANALE GRIGIO 20X30 U23X - 78043-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 437 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Packung
60 M
EAN
8428884029542
Artikelnummer
UNY78043-04
Herstellernummer
78043-04
Hersteller
UNY
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
437 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
sonstige
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Lieferung auf Rolle:
nein
Vorprägungen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Base perforata con 1 fila di fori Ø4,5 con passo 200mm.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio RAL7035.
Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK07), elettrica (materiale isolante, IP4X) e in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).


