TELEVES ITALIA SRL - TVV236107 BRETELLA SCHERM.FO SM EST.LSFH FC/UPC 75 - 236107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS1
Anzahl der Fasern - 1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm
Kabeltyp - Simplex
Packung
1 ST
EAN
8424450142820
Artikelnummer
TVV236107
Herstellernummer
236107
Hersteller
TVV
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS1
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
75 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
FC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
FC
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


