Startseite

SOCOMEC - SOC38316016 FUSERBLOC CD 4P 160A NH 0 F/L + TEST - A - 38316016

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC38316016 FUSERBLOC CD 4P 160A NH 0 F/L + TEST - A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596031601448

Artikelnummer

SOC38316016

Herstellernummer

38316016

Hersteller

SOC

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

80 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

sonstige

Geeignet für Frontmontage:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC38316016 - FUSERBLOC CD 4X160A NH0 F L