Startseite

SOCOMEC - SOC38312016 FUSERBLOC CD 2P 160A NH 0 F/L + TEST - A - 38312016

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC38312016 FUSERBLOC CD 2P 160A NH 0 F/L + TEST - A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

224 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596031601363

Artikelnummer

SOC38312016

Herstellernummer

38312016

Hersteller

SOC

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC38312016 - FUSERBLOC TS 2X160A F L NH 0