Startseite

SOCOMEC - SOC38312011 FUSERBLOC CD 2P 125A 22X58 F/L + TEST - - 38312011

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC38312011 FUSERBLOC CD 2P 125A 22X58 F/L + TEST -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 100 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3596031601134

Artikelnummer

SOC38312011

Herstellernummer

38312011

Hersteller

SOC

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

22x58 mm

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC38312011 - FUSERBLOC TS 2X125A F L GR 22X58