SOCOMEC - SOC38116081 FUSERBLOC CD 4X800A NH4 F/L - APPAR. NUD - 38116081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 450 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3596031732630
Artikelnummer
SOC38116081
Herstellernummer
38116081
Hersteller
SOC
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
450 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH4
Polzahl:
4
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Position des Betätigungselements:
sonstige
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20


