SOCOMEC - SOC38113120 FUSERBLOC 3X1250A NH4 F/L - APPAR. NUDO - 38113120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH4
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.744 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596031659227
Artikelnummer
SOC38113120
Herstellernummer
38113120
Hersteller
SOC
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH4
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
560 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Frontmontage:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


