Startseite

SIEMENS - SIE5SV47450 DIFF. NON ACC. 4P 125A 0,5A TIPO AC

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV47450 DIFF. NON ACC. 4P 125A 0,5A TIPO AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsfehlerstrom:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.01 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.1 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an10 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an30 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an100 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an300 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an500 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1000 A

Polzahl:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2

Bemessungsstrom:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an63 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 A

Haupteigenschaften

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624418398

Artikelnummer

SIE5SV47450

Herstellernummer

5SV47450

Hersteller

SIE

Bemessungsfehlerstrom:

0.5 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

125 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

1 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...50 mm²

Einbautiefe:

73 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 125 A, 500 mA, Un AC: 400 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali..Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sull'apparecchio, e possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nell'App Siemens Industry Online Support.I dispositivi di protezione SENTRONpossono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni.Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.