SIEMENS - SIE5SV38468 Interruttore differenziale, a 4 poli, tipo A, selettivo, In: 63 A, 1000 mA, Un AC: 400 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Fehlerstrom-Typ:
AHaupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 1000 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
4001869430782
Artikelnummer
SIE5SV38468
Herstellernummer
5SV38468
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
1000 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm