SIEMENS - SIE5SL42406 INT. MT 2P B40 ICN 10000A - 5SL42406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869439433
Artikelnummer
SIE5SL42406
Herstellernummer
5SL42406
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6.8 W
- Collegamento: Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi
- Cablaggio: Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
- Tipi di esecuzione: Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli; 1 polo +N e 3 poli +N, oltre a ulteriori tipi speciali
- Accessori: Numerosi accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari
- Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico
- Montaggio intuitivo che migliora l'efficienza dell'installazione
- Flessibilità grazie alla varietà di configurazioni disponibili
- Possibilità di ampliamenti funzionali grazie agli accessori
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, B, 40A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


