SIEMENS - SIE5SL42207 INT. MT 2P C20 ICN 10000A - 5SL42207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440361
Artikelnummer
SIE5SL42207
Herstellernummer
5SL42207
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 2 poli
- Curva di partecipazione: C
- Corrente nominale: 20A
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio dell'alimentazione semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in vari modelli: 1, 2, 3, 4 poli, incluse configurazioni speciali
- Numerosi accessori disponibili
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi in applicazioni residenziali e funzionali.
- Installazione rapida e semplice, riducendo i tempi di inattività.
- Flessibilità grazie alla disponibilità di modelli multi-polo e accessori.
- Affidabilità garantita con i prodotti di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 20A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


