SIEMENS - SIE5SL42147 INT. MT 2P C0,3 ICN 10000A - 5SL42147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
2Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 0.3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440248
Artikelnummer
SIE5SL42147
Herstellernummer
5SL42147
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
0.3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.8 W
- 400V, 10 kA, 2 poli
- Classe C, 0,3 A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2,3, 4 poli
- Numerosi accessori disponibili per ampliamenti funzionali
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facile installazione e manutenzione
- Versatilità grazie a diverse configurazioni e accessori
- Design intuitivo per un cablaggio semplice
- Affidabilità garantita con i prodotti di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 0,3 A
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


